Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Patentfogó egyenes pofával 225mm SN011069 - 0-84-811

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - Patentfogó egyenes pofával 225mm SN011069

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljes hossz - 225 mm

  • Alkalmas - univerzális

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560848118

Sonepar cikkszám

SN011069

Gyártói cikkszám

0-84-811

Gyártói típuskód

0-84-811

Teljes hossz:

225 mm

Alkalmas:

univerzális

Kéziszerszámok ; Szorítófogó ; Patentfogó egyenes pofával 225mm