Stanley - PATENTFOGÓ, HAJLÍTOTT POFA 225MM GT85698 - 0-84-809
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljes hossz - 228 mm
Alkalmas - univerzális
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253560848095
Sonepar cikkszám
GT85698
Gyártói cikkszám
0-84-809
Gyártói típuskód
0-84-809
Teljes hossz:
228 mm
Alkalmas:
univerzális
Kéziszerszámok ; Szorítófogó ; PATENTFOGÓ, HAJLÍTOTT POFA 225MM