Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Porfesték piros 115g SN082383 - 1-47-404

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - Porfesték piros 115g SN082383

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - piros

  • Mennyiség - 115 g

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561474040

Sonepar cikkszám

SN082383

Gyártói cikkszám

1-47-404

Gyártói típuskód

1-47-404

Szín:

piros

Mennyiség:

115 g

Kéziszerszámok ; Tartozék mérőszerszámokhoz ; Porfesték piros 115g