Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - POWERLOCK CLASSIC MÉRŐSZALAG 3M×19MM FÉMHÁZAS SN000258 - 0-33-041

MásolásMásolás
Stanley - POWERLOCK CLASSIC MÉRŐSZALAG 3M×19MM FÉMHÁZAS SN000258

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 3 m

  • Automata feltekercselés - Igen

  • Szalagszélesség - 19 mm

  • Metrikus osztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560330415

Sonepar cikkszám

SN000258

Gyártói cikkszám

0-33-041

Gyártói típuskód

0-33-041

Hosszúság:

3 m

Automata feltekercselés:

Igen

Szalagszélesség:

19 mm

Metrikus osztás:

Igen

Kéziszerszámok ; Mérőszalag ; POWERLOCK CLASSIC MÉRŐSZALAG 3M×19MM FÉMHÁZAS