Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Stanley - RACSNIS CSILLAG-VILLÁS KULCS 17MM GT84783 - 4-89-942

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - RACSNIS CSILLAG-VILLÁS KULCS 17MM GT84783

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kulcsméret pofaoldal - 17 mm

  • Hajlított - Nem

  • Racsnis kivitel - Igen

  • Kulcsméret gyűrűoldal - 17 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253564899420

Sonepar cikkszám

GT84783

Gyártói cikkszám

4-89-942

Gyártói típuskód

4-89-942

Kulcsméret pofaoldal:

17 mm

Hajlított:

Nem

Racsnis kivitel:

Igen

Kulcsméret gyűrűoldal:

17 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; Csillagkulcs ; RACSNIS CSILLAG-VILLÁS KULCS 17MM