Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - RACSNIS CSILLAG-VILLÁS KULCS 18MM GT86534 - 4-89-943

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - RACSNIS CSILLAG-VILLÁS KULCS 18MM GT86534

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kulcsméret pofaoldal - 18 mm

  • Hajlított - Nem

  • Racsnis kivitel - Igen

  • Kulcsméret gyűrűoldal - 18 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253564899437

Sonepar cikkszám

GT86534

Gyártói cikkszám

4-89-943

Gyártói típuskód

4-89-943

Kulcsméret pofaoldal:

18 mm

Hajlított:

Nem

Racsnis kivitel:

Igen

Kulcsméret gyűrűoldal:

18 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; Csillagkulcs ; RACSNIS CSILLAG-VILLÁS KULCS 18MM