Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Racsnis csillag-villás kulcs 9mm SN021576 - 4-89-935

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - Racsnis csillag-villás kulcs 9mm SN021576

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kulcsméret pofaoldal - 9 mm

  • Hajlított - Nem

  • Racsnis kivitel - Igen

  • Kulcsméret gyűrűoldal - 9 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253564899352

Sonepar cikkszám

SN021576

Gyártói cikkszám

4-89-935

Gyártói típuskód

4-89-935

Kulcsméret pofaoldal:

9 mm

Hajlított:

Nem

Racsnis kivitel:

Igen

Kulcsméret gyűrűoldal:

9 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; Csillag-villás kulcs ; Racsnis csillag-villás kulcs 9mm