Stanley - Racsnis csillag villáskulcs 15MM SN033893 - 1-13-307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kulcsméret pofaoldal - 15 mm
Hajlított - Nem
Racsnis kivitel - Igen
Kulcsméret gyűrűoldal - 15 mm
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561133077
Sonepar cikkszám
SN033893
Gyártói cikkszám
1-13-307
Gyártói típuskód
1-13-307
Kulcsméret pofaoldal:
15 mm
Hajlított:
Nem
Racsnis kivitel:
Igen
Kulcsméret gyűrűoldal:
15 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kéziszerszámok ; Villáskulcs ; Racsnis csillag villáskulcs 15MM