Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Racsnis csillag villáskulcs 18MM SN033895 - 1-13-310

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - Racsnis csillag villáskulcs 18MM SN033895

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kulcsméret pofaoldal - 18 mm

  • Hajlított - Nem

  • Racsnis kivitel - Igen

  • Kulcsméret gyűrűoldal - 18 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561133107

Sonepar cikkszám

SN033895

Gyártói cikkszám

1-13-310

Gyártói típuskód

1-13-310

Kulcsméret pofaoldal:

18 mm

Hajlított:

Nem

Racsnis kivitel:

Igen

Kulcsméret gyűrűoldal:

18 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; Villáskulcs ; Racsnis csillag villáskulcs 18MM