Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Stanley - Racsnis csillag-villáskulcs 19mm SN019385 - 4-89-944

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - Racsnis csillag-villáskulcs 19mm SN019385

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kulcsméret pofaoldal - 19 mm

  • Hajlított - Nem

  • Racsnis kivitel - Igen

  • Kulcsméret gyűrűoldal - 19 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253564899444

Sonepar cikkszám

SN019385

Gyártói cikkszám

4-89-944

Gyártói típuskód

4-89-944

Kulcsméret pofaoldal:

19 mm

Hajlított:

Nem

Racsnis kivitel:

Igen

Kulcsméret gyűrűoldal:

19 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; Villáskulcs ; Racsnis csillag-villáskulcs 19mm