Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Racsnis csillag villáskulcs 19MM SN033896 - 1-13-311

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - Racsnis csillag villáskulcs 19MM SN033896

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kulcsméret pofaoldal - 19 mm

  • Hajlított - Nem

  • Racsnis kivitel - Igen

  • Kulcsméret gyűrűoldal - 19 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561133114

Sonepar cikkszám

SN033896

Gyártói cikkszám

1-13-311

Gyártói típuskód

1-13-311

Kulcsméret pofaoldal:

19 mm

Hajlított:

Nem

Racsnis kivitel:

Igen

Kulcsméret gyűrűoldal:

19 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; Villáskulcs ; Racsnis csillag villáskulcs 19MM