Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - RACSNIS CSILLAGVILLÁSKULCS 10MM GT88984 - 1-13-303

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - RACSNIS CSILLAGVILLÁSKULCS  10MM GT88984

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kulcsméret pofaoldal - 10 mm

  • Hajlított - Nem

  • Racsnis kivitel - Igen

  • Kulcsméret gyűrűoldal - 10 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561133039

Sonepar cikkszám

GT88984

Gyártói cikkszám

1-13-303

Gyártói típuskód

1-13-303

Kulcsméret pofaoldal:

10 mm

Hajlított:

Nem

Racsnis kivitel:

Igen

Kulcsméret gyűrűoldal:

10 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; Csillagkulcs ; RACSNIS CSILLAGVILLÁSKULCS 10MM