Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - RACSNIS CSILLAGVILLÁSKULCS 13MM GT93159 - 1-13-305

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - RACSNIS CSILLAGVILLÁSKULCS  13MM GT93159

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kulcsméret pofaoldal - 13 mm

  • Hajlított - Nem

  • Racsnis kivitel - Igen

  • Kulcsméret gyűrűoldal - 13 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561133053

Sonepar cikkszám

GT93159

Gyártói cikkszám

1-13-305

Gyártói típuskód

1-13-305

Kulcsméret pofaoldal:

13 mm

Hajlított:

Nem

Racsnis kivitel:

Igen

Kulcsméret gyűrűoldal:

13 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; Csillagkulcs ; RACSNIS CSILLAGVILLÁSKULCS 13MM