Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - RACSNIS CSILLAGVILLÁSKULCS 9MM SN057679 - 1-13-302

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - RACSNIS CSILLAGVILLÁSKULCS  9MM SN057679

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kulcsméret pofaoldal - 9 mm

  • Hajlított - Nem

  • Racsnis kivitel - Igen

  • Kulcsméret gyűrűoldal - 9 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561133022

Sonepar cikkszám

SN057679

Gyártói cikkszám

1-13-302

Gyártói típuskód

1-13-302

Kulcsméret pofaoldal:

9 mm

Hajlított:

Nem

Racsnis kivitel:

Igen

Kulcsméret gyűrűoldal:

9 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; Csillag-villás kulcs ; RACSNIS CSILLAGVILLÁSKULCS 9MM