Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Rókafarkú fűrész 7fog 550mm GT85681 - 1-20-091

MásolásMásolás
Stanley - Rókafarkú fűrész 7fog 550mm GT85681

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapfűrész

  • Típus - rókafarkú fűrész

  • Fűrészlap hossza - 550 mm

  • Fogak száma coll-onként - 7

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561200915

Sonepar cikkszám

GT85681

Gyártói cikkszám

1-20-091

Gyártói típuskód

1-20-091

Kivitel:

lapfűrész

Típus:

rókafarkú fűrész

Fűrészlap hossza:

550 mm

Fogak száma coll-onként:

7

Kéziszerszámok ; Kézi fűrész ; Rókafarkú fűrész 7fog 550mm