Stanley - STANLEY FATMAX PRO SZORTIMENTER, GT88180 - 1-92-748
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Rekeszek száma - 25
Mélység - 337 mm
Kivehető rekesz - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561927485
Sonepar cikkszám
GT88180
Gyártói cikkszám
1-92-748
Gyártói típuskód
1-92-748
Anyag:
műanyag
Rekeszek száma:
25
Mélység:
337 mm
Kivehető rekesz:
Igen
Kéziszerszámok ; Tartozék mérőszerszámokhoz ; STANLEY FATMAX PRO SZORTIMENTER,