Stanley - STANLEY JUNIOR SZORTIMENTER, EGYMÁSHOZ CSATOLHATÓ GT85680 - 1-97-483
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 29.2 mm
Szélesség - 37.5 mm
Mélység - 6.7 mm
Kivehető rekesz - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561974830
Sonepar cikkszám
GT85680
Gyártói cikkszám
1-97-483
Gyártói típuskód
1-97-483
Anyag:
műanyag
Magasság:
29.2 mm
Szélesség:
37.5 mm
Mélység:
6.7 mm
Kivehető rekesz:
Igen
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; STANLEY JUNIOR SZORTIMENTER, EGYMÁSHOZ CSATOLHATÓ