Stanley - STANLEY szortimenter FatMax Pro 44x7x35 GT89459 - 1-97-517
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - láda
Anyag - műanyag
Magasság - 74 mm
Szélesség - 446 mm
Mélység - 357 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561975172
Sonepar cikkszám
GT89459
Gyártói cikkszám
1-97-517
Gyártói típuskód
1-97-517
Kivitel:
láda
Anyag:
műanyag
Magasság:
74 mm
Szélesség:
446 mm
Mélység:
357 mm
Kéziszerszámok ; Tartozék mérőszerszámokhoz ; STANLEY szortimenter FatMax Pro 44x7x35