Stanley - Szerszámkészlet 34 részes bit fej+nyél (normál, PH, torx és SN073234 - STHT0-70885
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 35
Mágneses tartóval - Nem
PH bitek száma - 6
Torx bitek száma - 11
PZ bitek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253560708856
Sonepar cikkszám
SN073234
Gyártói cikkszám
STHT0-70885
Gyártói típuskód
STHT0-70885
Összes bitek száma:
35
Mágneses tartóval:
Nem
PH bitek száma:
6
Torx bitek száma:
11
PZ bitek száma:
0
Hasított fejű bitek száma:
7
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
10
Kétlyukú bitek száma:
0
Kéziszerszámok ; Bit készlet ; Szerszámkészlet 34 részes bit fej+nyél (normál, PH, torx és