Stanley - Szerszámos mellény GT90252 - FMST1-71181
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - textil
Magasság - 70 mm
Szélesség - 470 mm
Mélység - 580 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561711817
Sonepar cikkszám
GT90252
Gyártói cikkszám
FMST1-71181
Gyártói típuskód
FMST1-71181
Kivitel:
táska
Anyag:
textil
Magasság:
70 mm
Szélesség:
470 mm
Mélység:
580 mm
Munkaruházat, munkavédelem ; Munkamellény ; Szerszámos mellény