Stanley - Szerszámos táska 17' SN001301 - FMST1-73607
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Anyagminőség - poliészter
Magasság - 362 mm
Szélesség - 464 mm
Mélység - 335 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561736070
Sonepar cikkszám
SN001301
Gyártói cikkszám
FMST1-73607
Gyártói típuskód
FMST1-73607
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliészter
Magasság:
362 mm
Szélesség:
464 mm
Mélység:
335 mm
Lakatszemmel:
Igen
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámos táska 17'