Stanley - Szerszámoskocsi 3in1 SN008722 - 1-70-326
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kocsi
Anyag - műanyag
Magasság - 630 mm
Szélesség - 475 mm
Mélység - 284 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561703263
Sonepar cikkszám
SN008722
Gyártói cikkszám
1-70-326
Gyártói típuskód
1-70-326
Kivitel:
kocsi
Anyag:
műanyag
Magasság:
630 mm
Szélesség:
475 mm
Mélység:
284 mm
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámoskocsi 3in1