Stanley - Szerszámosláda 16'' SN014614 - 1-79-216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - láda
Anyag - műanyag
Magasság - 362 mm
Szélesség - 464 mm
Mélység - 335 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561792168
Sonepar cikkszám
SN014614
Gyártói cikkszám
1-79-216
Gyártói típuskód
1-79-216
Kivitel:
láda
Anyag:
műanyag
Magasság:
362 mm
Szélesség:
464 mm
Mélység:
335 mm
Lakatszemmel:
Igen
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámosláda 16"