Stanley - Szerszámosláda 26' SN001536 - 1-92-258
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - láda
Anyag - műanyag
Magasság - 276 mm
Szélesség - 651 mm
Mélység - 268 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561922589
Sonepar cikkszám
SN001536
Gyártói cikkszám
1-92-258
Gyártói típuskód
1-92-258
Kivitel:
láda
Anyag:
műanyag
Magasság:
276 mm
Szélesség:
651 mm
Mélység:
268 mm
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámosláda 26'