Stanley - Szerszámosláda hátizsák 30,5x18,5x47 GT92944 - STST1-72335
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Vállszíjjal - Igen
Rekeszek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561723353
Sonepar cikkszám
GT92944
Gyártói cikkszám
STST1-72335
Gyártói típuskód
STST1-72335
Kivitel:
táska
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Vállszíjjal:
Igen
Rekeszek száma:
2
Magasság:
457 mm
Zárral:
Igen
Szivaccsal:
Nem
Rekesz elválasztó:
Igen
Szélesség:
305 mm
Mélység:
178 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámosláda hátizsák 30,5x18,5x47