Stanley - Szerszámtároló keretes zsebbel SN014387 - 1-92-083
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kocsi
Anyag - műanyag
Magasság - 375 mm
Szélesség - 613 mm
Mélység - 419 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561920837
Sonepar cikkszám
SN014387
Gyártói cikkszám
1-92-083
Gyártói típuskód
1-92-083
Kivitel:
kocsi
Anyag:
műanyag
Magasság:
375 mm
Szélesség:
613 mm
Mélység:
419 mm
Kéziszerszámok ; Tartozék mérőszerszámokhoz ; Szerszámtároló keretes zsebbel