Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Szike tördelhető penge 25mm 5db/cs GT90747 - 0-11-725

MásolásMásolás
Stanley - Szike tördelhető penge 25mm 5db/cs GT90747

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Penge formája - egyenes

  • Alkalmas - univerzális kés

  • Szélesség - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560117252

Sonepar cikkszám

GT90747

Gyártói cikkszám

0-11-725

Gyártói típuskód

0-11-725

Anyag:

acél

Penge formája:

egyenes

Alkalmas:

univerzális kés

Szélesség:

25 mm

Kéziszerszámok ; Tartozék mérőszerszámokhoz ; Szike tördelhető penge 25mm 5db/cs