Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Szike tördelhető pengés 18mm SN024871 - 1-10-018

MásolásMásolás
Stanley - Szike tördelhető pengés 18mm SN024871

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Penge formája - egyenes

  • Behúzható kés - Igen

  • Teljes hossz - 165 mm

  • Kihúzható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561100185

Sonepar cikkszám

SN024871

Gyártói cikkszám

1-10-018

Gyártói típuskód

1-10-018

Penge formája:

egyenes

Behúzható kés:

Igen

Teljes hossz:

165 mm

Kihúzható:

Igen

Kéziszerszámok ; Tartozék mérőszerszámokhoz ; Szike tördelhető pengés 18mm