Nem visszaküldhető

STEINEL - Mozgásérzékelő 230VAC 360fokos fekete 8m IP54 1000W SN033764 - IS NM 360

MásolásMásolás
STEINEL - Mozgásérzékelő 230VAC 360fokos fekete 8m IP54 1000W SN033764

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 8 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 15 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4007841609214

Sonepar cikkszám

SN033764

Gyártói cikkszám

IS NM 360

Gyártói típuskód

IS NM 360

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

8 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

15 min

Vízszintes érzékelésszög:

360-360 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerített bekapcsolás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Hálózatba köthető:

Igen

Optimális szerelési magasság:

2 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Igen

Max. hatótávolság oldalra:

8 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

8 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Nem

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Igen

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Szín:

fekete

RAL-szám (hasonló):

9005

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP54

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

5 s

Kikapcsolási késleltetés:

900 s

Indító fényerő:

2-2000 lx

Falra szerelhető:

Igen

C-teher:

Igen

Kapcsolási zónák száma:

512

Max. bekapcsolási áram:

120 A

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Riasztó-funkció:

Nem

Szélesség:

100 mm

Magasság:

58 mm

Környezeti hőmérséklet:

-20-50 °C

Háztartási szerelvények ; STEINEL ; Mozgásérzékelő 230VAC 360fokos fekete 8m IP54 1000W