Stiebel Eltron - Átfolyó jellegű elektromos kazán DHZ GT26665 - 074259
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljesítmény - 15 kW
Csatlakozó, előre-/visszatérő - 1 1/2 coll
Használati hidegvíz tartalom - 16 l
Max. nyomás fűtés - 3 bar
Szélesség - 280 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT26665
Gyártói cikkszám
074259
Gyártói típuskód
DHZ 15 E
Teljesítmény:
15 kW
Csatlakozó, előre-/visszatérő:
1 1/2 coll
Használati hidegvíz tartalom:
16 l
Max. nyomás fűtés:
3 bar
Szélesség:
280 mm
Magasság:
730 mm
Mélység:
280 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Villany bojler ; Átfolyó jellegű elektromos kazán DHZ