Stiebel Eltron - BHE 175 T Classic 1,75 kW 230V 1239x550x130 19kg SN000093 - 233858
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fűtőteljesítmény - 1750 W
Szín - fehér
Szélesség - 550 mm
Magasság - 1239 mm
Tagok száma - 22
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN000093
Gyártói cikkszám
233858
Gyártói típuskód
BHE 175 T Classic
Fűtőteljesítmény:
1750 W
Szín:
fehér
Szélesség:
550 mm
Magasság:
1239 mm
Tagok száma:
22
Mélység:
130 mm
Kapcsolóórával:
Igen
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Radiátor ; BHE 175 T Classic 1,75 kW 230V 1239x550x130 19kg