Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Stiebel Eltron - BHE 75 Classic SN073249 - 233856

MásolásMásolás
Stiebel Eltron - BHE 75 Classic SN073249

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fűtőteljesítmény - 1000 W

  • Szín - fehér

  • Szélesség - 550 mm

  • Magasság - 1750 mm

  • Tagok száma - 35

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073249

Gyártói cikkszám

233856

Gyártói típuskód

BHE 75 Classic

Fűtőteljesítmény:

1000 W

Szín:

fehér

Szélesség:

550 mm

Magasság:

1750 mm

Tagok száma:

35

Mélység:

115 mm

Kapcsolóórával:

Igen

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Radiátor ; BHE 75 Classic