Stiebel Eltron - BHE 75 GT80981 - 220590
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fűtőteljesítmény - 750 W
Szín - fehér
Szélesség - 550 mm
Magasság - 1225 mm
Mélység - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT80981
Gyártói cikkszám
220590
Gyártói típuskód
BHE 75
Fűtőteljesítmény:
750 W
Szín:
fehér
Szélesség:
550 mm
Magasság:
1225 mm
Mélység:
85 mm
Kapcsolóórával:
Igen
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Radiátor ; BHE 75