Stiebel Eltron - Bojler 1,2 kW 120l GT21952 - 169664
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés formája - függő
Tartály/tároló térfogata - 120 l
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21952
Gyártói cikkszám
169664
Gyártói típuskód
ENSH 120 ELNETT
Kivitelezés formája:
függő
Tartály/tároló térfogata:
120 l
Melegvízkészítő berendezések ; Melegvíztároló ; Bojler 1,2 kW 120l