Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Stiebel Eltron - Bojler 1,2kW 50l GT21947 - 169662

MásolásMásolás
Stiebel Eltron - Bojler 1,2kW 50l GT21947

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés formája - függő

  • Tartály/tároló térfogata - 50 l

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21947

Gyártói cikkszám

169662

Gyártói típuskód

ENSH 50 ELNETT

Kivitelezés formája:

függő

Tartály/tároló térfogata:

50 l

Melegvízkészítő berendezések ; Melegvíztároló ; Bojler 1,2kW 50l