Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stiebel Eltron - Bojler 1,2kW 80l GT21950 - 238814

MásolásMásolás
Stiebel Eltron - Bojler 1,2kW 80l GT21950

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés formája - függő

  • Tartály/tároló térfogata - 80 l

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21950

Gyártói cikkszám

238814

Gyártói típuskód

ENSH 80 Eco

Kivitelezés formája:

függő

Tartály/tároló térfogata:

80 l

Melegvízkészítő berendezések ; Melegvíztároló ; Bojler 1,2kW 80l