Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Stiebel Eltron - Bojler 2,2 kW 150l GT40399 - 220655

MásolásMásolás
Stiebel Eltron - Bojler 2,2 kW 150l GT40399

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés formája - függő

  • Tartály/tároló térfogata - 150 l

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40399

Gyártói cikkszám

220655

Gyártói típuskód

EVH 150

Kivitelezés formája:

függő

Tartály/tároló térfogata:

150 l

Melegvízkészítő berendezések ; Melegvíztároló ; Bojler 2,2 kW 150l