Stiebel Eltron - CKZ 20 S fali ventilátoros konvektor SN001868 - 71795
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra
Hőmérsékletbeállítás - 5-30 °C
Szín - fehér
Szélesség - 335 mm
Magasság - 460 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN001868
Gyártói cikkszám
71795
Gyártói típuskód
CKZ 20 S
Szerelési mód:
falra
Hőmérsékletbeállítás:
5-30 °C
Szín:
fehér
Szélesség:
335 mm
Magasság:
460 mm
Mélység:
123 mm
Védettség (IP):
egyéb
Fagyvédelmi kapcsolás:
Igen
Kapcsolóórával:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Túlhevülés elleni védelem:
Igen
Tömeg:
4.4 kg
Kapcsolóállások száma:
1
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtő ventilátor ; CKZ 20 S fali ventilátoros konvektor