Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Stiebel Eltron - Fali fűtőkészülék 2kW IP24 SN071951 - 234918

MásolásMásolás
Stiebel Eltron - Fali fűtőkészülék 2kW IP24 SN071951

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falra

  • Hőmérsékletbeállítás - 7-35 °C

  • Szín - fehér

  • Szélesség - 275 mm

  • Magasság - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017212349182

Sonepar cikkszám

SN071951

Gyártói cikkszám

234918

Gyártói típuskód

CK 20 trend

Szerelési mód:

falra

Hőmérsékletbeállítás:

7-35 °C

Szín:

fehér

Szélesség:

275 mm

Magasság:

400 mm

Mélység:

131 mm

Védettség (IP):

IP24

Fagyvédelmi kapcsolás:

Igen

Kapcsolóórával:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Túlhevülés elleni védelem:

Igen

Tömeg:

2.5 kg

Kapcsolóállások száma:

1

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtő ventilátor ; Fali fűtőkészülék 2kW