Stiebel Eltron - Fémházas kézszárító 2,6 kW ezüst színű IP23 GT70424 - 182053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - ezüst
Üzemeltetési forma - közelítőelektronika
Védettség (IP) - IP23
Üzemi zaj - 68 dB
Légszállítás - 250 m3/h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70424
Gyártói cikkszám
182053
Gyártói típuskód
HTT 5 SM turbotronic
Szín:
ezüst
Üzemeltetési forma:
közelítőelektronika
Védettség (IP):
IP23
Üzemi zaj:
68 dB
Légszállítás:
250 m3/h
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Levegőillatosítással:
Nem
Magasság:
266 mm
Szélesség:
257 mm
Mélység:
230 mm
Tömeg:
4.2 kg
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Kézszárító ; Fémházas kézszárító 2,6 kW ezüst színű