Stiebel Eltron - Fűtőkészülék 0,5kW konvektor fali kivitel SN101749 - 200254
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra
Fűtőteljesítmény - 500 W
Kivitel - normál
Tápfeszültség - 230-230 V
Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5377 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101749
Gyártói cikkszám
200254
Gyártói típuskód
CWM 500 P
Szerelési mód:
falra
Fűtőteljesítmény:
500 W
Kivitel:
normál
Tápfeszültség:
230-230 V
Elektromos csatlakozó:
csatlakozó zsinór dugóval
Szín:
fehér
Teljesítményszabályozás:
egyéb
Szélesség:
348 mm
Kezelőpanel pozíciója:
nincs
Magasság:
450 mm
Mélység:
100 mm
Kezelés App-en keresztül:
Nem
Front anyaga:
egyéb
Rács kivitel:
lamellák
Fűtőtest anyaga:
egyéb
Tápfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Tömeg:
4 kg
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem