Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stiebel Eltron - Fűtőkészülék 1,0kW konvektor fali kivitel SN101761 - 200256

MásolásMásolás
Stiebel Eltron - Fűtőkészülék 1,0kW konvektor fali kivitel SN101761

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falra

  • Fűtőteljesítmény - 1000 W

  • Kivitel - normál

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8054 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101761

Gyártói cikkszám

200256

Gyártói típuskód

CWM 1000 P

Szerelési mód:

falra

Fűtőteljesítmény:

1000 W

Kivitel:

normál

Tápfeszültség:

230-230 V

Elektromos csatlakozó:

csatlakozó zsinór dugóval

Szín:

fehér

Teljesítményszabályozás:

egyéb

Szélesség:

426 mm

Kezelőpanel pozíciója:

nincs

Magasság:

450 mm

Mélység:

100 mm

Kezelés App-en keresztül:

Nem

Front anyaga:

egyéb

Rács kivitel:

lamellák

Fűtőtest anyaga:

egyéb

Tápfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Tömeg:

4.6 kg

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fűtőkészülék 1,0kW konvektor fali kivitel