Stiebel Eltron - Fűtőkészülék 1,5 kW/1N/230V fali konvektor IP24 SN080014 - 237832
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra
Szín - fehér
Szélesség - 625 mm
Magasság - 469 mm
Mélység - 126 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080014
Gyártói cikkszám
237832
Gyártói típuskód
CON 15 Premium
Szerelési mód:
falra
Szín:
fehér
Szélesség:
625 mm
Magasság:
469 mm
Mélység:
126 mm
Védettség (IP):
IP24
Fagyvédelmi kapcsolás:
Igen
Digitális kijelző:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Nyitott ablak-felismerés:
Igen
Tömeg:
7.4 kg
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Konvektor ; Fűtőkészülék 1,5 kW/1N/230V fali konvektor