Stiebel Eltron - Fűtőkészülék 1,5kW konvektor álló kivitel, mechanikus termosztáttal, görgős lábakkal SN144079 - 204454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - szabadon álló
Fűtőteljesítmény - 1500 W
Kivitel - normál
Tápfeszültség - 230-230 V
Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 292 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN144079
Gyártói cikkszám
204454
Gyártói típuskód
CWM 1500 M-F
Szerelési mód:
szabadon álló
Fűtőteljesítmény:
1500 W
Kivitel:
normál
Tápfeszültség:
230-230 V
Elektromos csatlakozó:
csatlakozó zsinór dugóval
Szín:
fehér
Teljesítményszabályozás:
mechanikus
Szélesség:
582 mm
Magasság:
546 mm
Mélység:
305 mm
Védettség (IP):
IP24
Kezelés App-en keresztül:
Nem
Front anyaga:
acél
Rács kivitel:
lamellák
Fűtőtest anyaga:
acél
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Tömeg:
6.5 kg
Kapcsolóállások száma:
1
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem