Stiebel Eltron - Fűtőkészülék 2,0kW álló konvektor IP20 SN000852 - 074376
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - szabadon álló
Kivitel - egyéb
Fúvókával - Nem
Hőmérsékletbeállítás - 5-30 °C
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN000852
Gyártói cikkszám
074376
Gyártói típuskód
CS 20
Szerelési mód:
szabadon álló
Kivitel:
egyéb
Fúvókával:
Nem
Hőmérsékletbeállítás:
5-30 °C
Szín:
fehér
Szélesség:
600 mm
Magasság:
390 mm
Mélység:
100 mm
Védettség (IP):
IP20
Fagyvédelmi kapcsolás:
Igen
Kapcsolóórával:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Tömeg:
4.8 kg
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Konvektor ; %Fűtőkészülék 2,0kW álló konvektor