Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stiebel Eltron - Fűtőkészülék 2,0kW konvektor álló kivitel, mechanikus termosztáttal, görgős lábakkal SN144080 - 204455

MásolásMásolás
Stiebel Eltron - Fűtőkészülék 2,0kW konvektor álló kivitel, mechanikus termosztáttal, görgős lábakkal SN144080

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - szabadon álló

  • Fűtőteljesítmény - 2000 W

  • Kivitel - normál

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

15 358 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN144080

Gyártói cikkszám

204455

Gyártói típuskód

CWM 2000 M-F

Szerelési mód:

szabadon álló

Fűtőteljesítmény:

2000 W

Kivitel:

normál

Tápfeszültség:

230-230 V

Elektromos csatlakozó:

csatlakozó zsinór dugóval

Szín:

fehér

Teljesítményszabályozás:

mechanikus

Szélesség:

738 mm

Magasság:

546 mm

Mélység:

305 mm

Védettség (IP):

IP24

Kezelés App-en keresztül:

Nem

Front anyaga:

acél

Rács kivitel:

lamellák

Fűtőtest anyaga:

acél

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Tömeg:

8.7 kg

Kapcsolóállások száma:

1

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fűtőkészülék 2,0kW konvektor álló kivitel, mechanikus termosztáttal, görgős lábakkal