Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Stiebel Eltron - Fűtőkészülék 2,5 kW/1N/230V fali konvektor IP24 GT48586 - 221003

MásolásMásolás
Stiebel Eltron - Fűtőkészülék 2,5 kW/1N/230V fali konvektor IP24 GT48586

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falra

  • Kivitel - egyéb

  • Fúvókával - Nem

  • Hőmérsékletbeállítás - 6-30 °C

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48586

Gyártói cikkszám

221003

Gyártói típuskód

WKL2503S

Szerelési mód:

falra

Kivitel:

egyéb

Fúvókával:

Nem

Hőmérsékletbeállítás:

6-30 °C

Szín:

fehér

Szélesség:

890 mm

Magasság:

450 mm

Mélység:

100 mm

Védettség (IP):

IP24

Fagyvédelmi kapcsolás:

Igen

Kapcsolóórával:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Tömeg:

8.1 kg

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Konvektor ; Fűtőkészülék 2,5 kW/1N/230V fali konvektor