Stiebel Eltron - Fűtőkészülék AEG infravörös rövidhullámú hősugárzó IP24 GT55518 - 229954
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fali sugárzó
Feszültség - 230-230 V
Fűtőfokozatok száma - 1
Min. fűtési teljesítmény - 2000 W
Max. fűtési teljesítmény - 2000 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55518
Gyártói cikkszám
229954
Gyártói típuskód
229954
Kivitel:
fali sugárzó
Feszültség:
230-230 V
Fűtőfokozatok száma:
1
Min. fűtési teljesítmény:
2000 W
Max. fűtési teljesítmény:
2000 W
Védettség (IP):
IP24
Teljesítményfokozat KI:
Nem
Szélesség:
480 mm
Magasság:
140 mm
Pelenkázó asztal fölé szerelhető:
Nem
Mélység:
95 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Hősugárzó ; Fűtőkészülék AEG infravörös rövidhullámú hősugárzó