Stiebel Eltron - Fűtőkészülék fali ventilátoros gyorsfűtő IP24 GT43247 - 185274
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra
Hőmérsékletbeállítás - 5-35 °C
Szín - fehér
Szélesség - 275 mm
Magasság - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43247
Gyártói cikkszám
185274
Gyártói típuskód
CBS 20 S
Szerelési mód:
falra
Hőmérsékletbeállítás:
5-35 °C
Szín:
fehér
Szélesség:
275 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
121 mm
Védettség (IP):
IP24
Fagyvédelmi kapcsolás:
Igen
Kapcsolóórával:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Túlhevülés elleni védelem:
Igen
Tömeg:
3 kg
Kapcsolóállások száma:
1
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtő ventilátor ; Fűtőkészülék fali ventilátoros gyorsfűtő