Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Stiebel Eltron - Fűtőkészülék infra hősugárzó 2000W IP24 SN078370 - 233889

MásolásMásolás
Stiebel Eltron - Fűtőkészülék  infra hősugárzó  2000W IP24 SN078370

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültség - 230-230 V

  • Fűtőfokozatok száma - 1

  • Min. fűtési teljesítmény - 2000 W

  • Max. fűtési teljesítmény - 2000 W

  • Védettség (IP) - IP24

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078370

Gyártói cikkszám

233889

Gyártói típuskód

IA 2024 outdoor

Feszültség:

230-230 V

Fűtőfokozatok száma:

1

Min. fűtési teljesítmény:

2000 W

Max. fűtési teljesítmény:

2000 W

Védettség (IP):

IP24

Teljesítményfokozat KI:

Nem

Szélesség:

480 mm

Magasság:

145 mm

Pelenkázó asztal fölé szerelhető:

Nem

Mélység:

145 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Stiebel Eltron ; Fűtőkészülék infra hősugárzó 2000W